TRACON - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44 egyenes TICS-415 - TICS-415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374139519
Sonepar cikkszám
TICS-415
Gyártói cikkszám
TICS-415
Gyártói típuskód
TICS-415
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3002
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Katonai kivitel:
Nem