TRACON - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP44 ferde TICS-324 - TICS-324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374139472
Sonepar cikkszám
TICS-324
Gyártói cikkszám
TICS-324
Gyártói típuskód
TICS-324
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3002
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
96 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Furattávolság vízszintes:
74 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Katonai kivitel:
Nem