Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 egyenes TICS-425 - TICS-425

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 egyenes TICS-425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374139540

Sonepar cikkszám

TICS-425

Gyártói cikkszám

TICS-425

Gyártói típuskód

TICS-425

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

3002

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 egyenes