TRACON - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+F IP44 TICS-234 - TICS-234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
IEC áramerősség - 63 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374139410
Sonepar cikkszám
TICS-234
Gyártói cikkszám
TICS-234
Gyártói típuskód
TICS-234
Kivitel:
egyéb
IEC áramerősség:
63 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+F IP44