TRACON - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 TICS-1132 - TICS-1132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - falon kívül
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374150651
Sonepar cikkszám
TICS-1132
Gyártói cikkszám
TICS-1132
Gyártói típuskód
TICS-1132
Kivitel:
falon kívül
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
7035
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24V AC 20A 1z1ny sorolható