TRACON - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 TICS-114 - TICS-114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - falon kívül
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374139267
Sonepar cikkszám
TICS-114
Gyártói cikkszám
TICS-114
Gyártói típuskód
TICS-114
Kivitel:
falon kívül
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
7035
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 20A 1z1ny sorolható