Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 TICS-1142 - TICS-1142

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 TICS-1142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívül

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374150668

Sonepar cikkszám

TICS-1142

Gyártói cikkszám

TICS-1142

Gyártói típuskód

TICS-1142

Kivitel:

falon kívül

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67