Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F IP44 TICS-123 - TICS-123

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F IP44 TICS-123

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívül

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374139281

Sonepar cikkszám

TICS-123

Gyártói cikkszám

TICS-123

Gyártói típuskód

TICS-123

Kivitel:

falon kívül

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

7035

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj rögz 32A 230V 2P+F IP44