Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 tömszelencés SN010243 - TICS-014H

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 tömszelencés SN010243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374193313

Sonepar cikkszám

SN010243

Gyártói cikkszám

TICS-014H

Gyártói típuskód

TICS-014H

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3002

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 tömszelencés