TRACON - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 SN015304 - TICS-0142H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374199162
Sonepar cikkszám
SN015304
Gyártói cikkszám
TICS-0142H
Gyártói típuskód
TICS-0142H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3002
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67