Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN015305 - TICS-0152H

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN015305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200288

Sonepar cikkszám

SN015305

Gyártói cikkszám

TICS-0152H

Gyártói típuskód

TICS-0152H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3002

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67