TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 külső tömszelencével SN006504 - TICS-024H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374193344
Sonepar cikkszám
SN006504
Gyártói cikkszám
TICS-024H
Gyártói típuskód
TICS-024H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
3002
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 külső tömszelencével