TRACON - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP67 SN015308 - TICS-0242H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200301
Sonepar cikkszám
SN015308
Gyártói cikkszám
TICS-0242H
Gyártói típuskód
TICS-0242H
IEC áramerősség:
32 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3002
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP67