TRACON - Ipari dugvilla lengő 63A 230V 2P+F IP44 TICS-033 - TICS-033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374139212
Sonepar cikkszám
TICS-033
Gyártói cikkszám
TICS-033
Gyártói típuskód
TICS-033
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
5019
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 230V 2P+F IP44