Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44 TICS-513 - TICS-513

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44 TICS-513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374139557

Sonepar cikkszám

TICS-513

Gyártói cikkszám

TICS-513

Gyártói típuskód

TICS-513

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5019

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44