Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+F IP44 TICS-524 - TICS-524

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+F IP44 TICS-524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374139595

Sonepar cikkszám

TICS-524

Gyártói cikkszám

TICS-524

Gyártói típuskód

TICS-524

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3002

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+F IP44