TRACON - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 TICS-535 - TICS-535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374150491
Sonepar cikkszám
TICS-535
Gyártói cikkszám
TICS-535
Gyártói típuskód
TICS-535
IEC áramerősség:
63 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3002
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67