Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari relé 110VAC / 2×CO (3A 230VAC / 28VDC) IP20 SN032493 - RM08-110AC

MásolásMásolás
TRACON - Ipari relé 110VAC / 2×CO (3A 230VAC / 28VDC) IP20 SN032493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374136761

Sonepar cikkszám

SN032493

Gyártói cikkszám

RM08-110AC

Gyártói típuskód

RM08-110AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

2

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Névleges áram:

3 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

34 mm

Magasság:

51 mm

Mélység:

34 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Ipari relé 110VAC / 2×CO (3A 230VAC / 28VDC)