Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari spec csatl adapter 3P+F 16A / 3 x 3P+F 16A aljzat IP44 TICS-1024 - TICS-1024

MásolásMásolás
TRACON - Ipari spec csatl adapter 3P+F 16A / 3 x 3P+F 16A aljzat IP44 TICS-1024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 16 A

  • Kezelés - egyéb

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374174701

Sonepar cikkszám

TICS-1024

Gyártói cikkszám

TICS-1024

Gyártói típuskód

TICS-1024

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kezelés:

egyéb

Védettség:

IP44

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A xp xxxV

CEE-csatlakozó – 32A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 63A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 125A:

egyéb

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

egyéb

Magasság:

226 mm

Szélesség:

220 mm

Mélység:

85 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ipari spec csatl adapter 3P+F 16A / 3 x 3P+F 16A aljzat