TRACON - Ipari spec csatl adapter Schuko/2P+F 16A IP20 TICS-A3 - TICS-A3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - hordozható
Védettség - IP20
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A3p230V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374169981
Sonepar cikkszám
TICS-A3
Gyártói cikkszám
TICS-A3
Gyártói típuskód
TICS-A3
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
hordozható
Védettség:
IP20
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A3p230V
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
egyéb
Magasság:
84 mm
Szélesség:
73 mm
Mélység:
0 mm