Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari telj relé 12VAC/ 2×CO (10A 230VAC/ 28VDC) IP20 SN032528 - RT08-12AC

MásolásMásolás
TRACON - Ipari telj relé 12VAC/ 2×CO (10A 230VAC/ 28VDC) IP20 SN032528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374137072

Sonepar cikkszám

SN032528

Gyártói cikkszám

RT08-12AC

Gyártói típuskód

RT08-12AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Szélesség:

37 mm

Magasság:

57 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Mélység:

33 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Ipari telj relé 12VAC/ 2×CO (10A 230VAC/ 28VDC)