Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Iskolacsengő 230V 0,03A, 85dB SN075982 - BELL230

MásolásMásolás
TRACON - Iskolacsengő 230V 0,03A, 85dB SN075982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyéb

  • Névtáblával - Nem

  • Világítással - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075982

Gyártói cikkszám

BELL230

Gyártói típuskód

BELL230

Forma:

egyéb

Névtáblával:

Nem

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Zsinór nélküli:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

124 mm

Magasság:

61 mm

Átmérő:

124 mm

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Csengő ; Iskolacsengő 230V 0,03A, 85dB