TRACON - Jelölő plomba (20db) PP, steel lock, L=230mm SX076890 - JPL120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - polipropilén
Szín - fehér
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Teljes hossz - 230 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222891
Sonepar cikkszám
SX076890
Gyártói cikkszám
JPL120
Gyártói típuskód
JPL120
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polipropilén
Szín:
fehér
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Teljes hossz:
230 mm
Test átmérője:
18 mm
Jelölő plomba (20db) PP, steel lock, L=230mm