TRACON - Jelölő plomba (20db) PP, steel lock, L=415mm SX076893 - JPL320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - polipropilén
Szín - fehér
Teljes hossz - 415 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222914
Sonepar cikkszám
SX076893
Gyártói cikkszám
JPL320
Gyártói típuskód
JPL320
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polipropilén
Szín:
fehér
Teljes hossz:
415 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Test átmérője:
21 mm
Jelölő plomba (20db) PP, steel lock, L=415mm