Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Jelölő vezetékhez 0,2-1,5mm2 5-ös J025 - J025

MásolásMásolás
TRACON - Jelölő vezetékhez 0,2-1,5mm2  5-ös J025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga/fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114202

Sonepar cikkszám

J025

Gyártói cikkszám

J025

Gyártói típuskód

J025

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga/fekete

Felirat:

számjegy

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Kéziszerszámok ; Lyukasztó szerszám ; Kivágó szerszámfej hidraulikus HKS 15-höz 32mm