TRACON - Jelölő vezetékhez 0,2-1,5mm2 8-as J028 - J028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga/fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374114233
Sonepar cikkszám
J028
Gyártói cikkszám
J028
Gyártói típuskód
J028
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga/fekete
Felirat:
számjegy
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kéziszerszámok ; Lyukasztó szerszám ; Kivágó szerszámfej hidraulikus HKS 15-höz 50mm