Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 8-as pattintós J158P - J158P

MásolásMásolás
TRACON - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2     8-as  pattintós J158P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga/fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114349

Sonepar cikkszám

J158P

Gyártói cikkszám

J158P

Gyártói típuskód

J158P

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga/fekete

Felirat:

számjegy

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

bepattintható

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 5m 4-es