TRACON - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 9-es J159 - J159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga/fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374100700
Sonepar cikkszám
J159
Gyártói cikkszám
J159
Gyártói típuskód
J159
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga/fekete
Felirat:
számjegy
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 5m 5-ös