Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 készlet 50x10 db A-Z SX078158 - JSET/B

MásolásMásolás
TRACON - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2  készlet 50x10 db A-Z SX078158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga/fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374104432

Sonepar cikkszám

SX078158

Gyártói cikkszám

JSET/B

Gyártói típuskód

JSET/B

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga/fekete

Felirat:

egyéb

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Háztartási szerelvények - SEDNA Egyes keret, IP44, fehér