Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelölő vezetékhez 4-10mm2 'D' betű J4D - J4D

MásolásMásolás
TRACON - Jelölő vezetékhez 4-10mm2 'D' betű J4D

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga/fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114394

Sonepar cikkszám

J4D

Gyártói cikkszám

J4D

Gyártói típuskód

J4D

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga/fekete

Felirat:

betűk

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Öntapadós jelzőcímke "L+" d=20mm