TRACON - Jelölő vezetékhez 4-10mm2 'Q' betű J4Q - J4Q
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga/fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374114615
Sonepar cikkszám
J4Q
Gyártói cikkszám
J4Q
Gyártói típuskód
J4Q
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga/fekete
Felirat:
betűk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Öntapadós jelzőcímke "L3" d=20mm