Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelölt nyomógomb, fémalapra szerelt fehér 1×NO 240V AC IP44 SN034089 - NYGBA3341T

MásolásMásolás
TRACON - Jelölt nyomógomb, fémalapra szerelt fehér 1×NO 240V AC IP44 SN034089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374157834

Sonepar cikkszám

SN034089

Gyártói cikkszám

NYGBA3341T

Gyártói típuskód

NYGBA3341T

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Nyílás magassága:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP44

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Jelölt nyomógomb, fémalapra szerelt fehér 1×NO 240V AC IP44