Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőizzó 230VAC/DC Ba9s zöld LED IP00 NYGL-ACDC230G - NYGL-ACDC230G

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőizzó  230VAC/DC Ba9s zöld LED IP00 NYGL-ACDC230G

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - zöld

  • Foglalat típusa - BA15s

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170420

Sonepar cikkszám

NYGL-ACDC230G

Gyártói cikkszám

NYGL-ACDC230G

Gyártói típuskód

NYGL-ACDC230G

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

zöld

Foglalat típusa:

BA15s

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

lapos

Nyílás átmérője:

5.9 mm

Nyílás szélessége:

5.9 mm

Nyílás magassága:

5.9 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség:

IP00

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőizzó 230VAC/DC Ba9s zöld LED