Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa 1 mod piros IP20 SLJL-AC230-P - SLJL-AC230-P

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 1 mod piros IP20 SLJL-AC230-P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Fényforrás - LED

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374179409

Sonepar cikkszám

SLJL-AC230-P

Gyártói cikkszám

SLJL-AC230-P

Gyártói típuskód

SLJL-AC230-P

Lencse színe:

piros

Fényforrás:

LED

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Védettség:

IP20

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

0 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1 mod piros