Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa 1 mod zöld IP20 SLJL-AC230-Z - SLJL-AC230-Z

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 1 mod zöld IP20 SLJL-AC230-Z

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Fényforrás - LED

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374179416

Sonepar cikkszám

SLJL-AC230-Z

Gyártói cikkszám

SLJL-AC230-Z

Gyártói típuskód

SLJL-AC230-Z

Lencse színe:

zöld

Fényforrás:

LED

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Védettség:

IP20

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

0 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 500W halo mozgásérz IP54 fekete