Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Jelzőlámpa 1mod sárga 250VAC 16A IP20 C60-LAM-S - C60-LAM-S

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 1mod  sárga 250VAC 16A IP20 C60-LAM-S

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 250-250 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374127554

Sonepar cikkszám

C60-LAM-S

Gyártói cikkszám

C60-LAM-S

Gyártói típuskód

C60-LAM-S

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

250-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

négyzetes

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Lencse típusa:

lapos

Hálózati feszültség jelenlétét mutató sorolható, modulméretű jelzőlámpák. Felvett teljesítmény: 0,05 W Érintésvédelmi osztály: II. Beköthető vezeték: min. 1 mm2 Szerelés módja: 35×7,5 mm méretű szerelősínre Környezeti hőmérséklet: -25 °C ... +55 °C