TRACON - Jelzőlámpa 22mm kék 400V izzó nélkül IP42 NYGBV66K - NYGBV66K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 400-400 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374134835
Sonepar cikkszám
NYGBV66K
Gyártói cikkszám
NYGBV66K
Gyártói típuskód
NYGBV66K
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
400-400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA15s
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP42
Fényforrással:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb