Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa 25mm 230/240V beép transzform zöld IP42 NYLBV853Z - NYLBV853Z

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 25mm 230/240V beép transzform zöld IP42 NYLBV853Z

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374135511

Sonepar cikkszám

NYLBV853Z

Gyártói cikkszám

NYLBV853Z

Gyártói típuskód

NYLBV853Z

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

E10

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP42

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Lencse típusa:

magas

Nyílás magassága:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 25mm 230/240V beép transzform zöld