TRACON - Jelzőlámpa fémalapra szerelt sárga trafóval 230V IP42 SN034026 - NYGBV45S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Lencse színe - sárga 
- Névleges feszültség Ue - 230-230 V 
- Feszültség fajtája - AC/DC 
- Fényjelzők száma - 1 
- Lencse formája - körszelvény 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374134750
Sonepar cikkszám
SN034026
Gyártói cikkszám
NYGBV45S
Gyártói típuskód
NYGBV45S
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA15s
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP42
Fényforrással:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb