Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm kék 230V AC/ forrasztós IP44 LJL16-AC230B - LJL16-AC230B

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm kék 230V AC/ forrasztós IP44 LJL16-AC230B

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170314

Sonepar cikkszám

LJL16-AC230B

Gyártói cikkszám

LJL16-AC230B

Gyártói típuskód

LJL16-AC230B

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA15s

Nyílás átmérője:

16 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

16 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

16 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 2P C25A 300mA