Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm vörös 230V AC/DC forrasztós IP44 LJL16-RE - LJL16-RE

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm vörös 230V AC/DC forrasztós IP44 LJL16-RE

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374132442

Sonepar cikkszám

LJL16-RE

Gyártói cikkszám

LJL16-RE

Gyártói típuskód

LJL16-RE

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA15s

Nyílás átmérője:

16 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

16 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

16 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa ledes 16mm vörös 230V AC/DC forrasztós