Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm zöld 400V AC forrasztós IP44 LJL16-GF - LJL16-GF

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm zöld 400V AC forrasztós IP44 LJL16-GF

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 400-400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374132404

Sonepar cikkszám

LJL16-GF

Gyártói cikkszám

LJL16-GF

Gyártói típuskód

LJL16-GF

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

400-400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA15s

Nyílás átmérője:

16 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

16 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

16 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa ledes 16mm zöld 400V AC forrasztós