Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa ledes 22mm kék 48V AC/DC csavaros köt. IP44 LJL22-BD - LJL22-BD

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa ledes 22mm kék 48V AC/DC csavaros köt. IP44 LJL22-BD

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 48-48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374132589

Sonepar cikkszám

LJL22-BD

Gyártói cikkszám

LJL22-BD

Gyártói típuskód

LJL22-BD

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

48-48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA15s

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

22 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa ledes 22mm kék 48V AC/DC csavaros köt.