Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa ledes 22mm zöld 24V AC/DC csavaros köt. IP44 LJL22-GC - LJL22-GC

MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa ledes 22mm zöld 24V AC/DC csavaros köt. IP44 LJL22-GC

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374132626

Sonepar cikkszám

LJL22-GC

Gyártói cikkszám

LJL22-GC

Gyártói típuskód

LJL22-GC

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA15s

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

22 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Bútorvilágító LEDES tartozék távírtánytó LBSKT kapcsolóhoz