TRACON - Kábelbevezető nyitott, gumi D=10mm, d=6mm IP44 SN005199 - BV1006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - nyitott
Furatátmérő - 10 mm
Kábelbevezetés - körszelvény
Kábelek száma - 1-1
Falvastagsághoz - 1.6-1.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187206
Sonepar cikkszám
SN005199
Gyártói cikkszám
BV1006
Gyártói típuskód
BV1006
Kivitel:
nyitott
Furatátmérő:
10 mm
Kábelbevezetés:
körszelvény
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
1.6-1.8 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Teljes hossz:
0 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP44
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Vízálló:
Igen
Menetméret PG:
0
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Gáz sűrűség:
Nem
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
0-90 °C