Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelbevezető nyitott, gumi D=20,1mm, d=15,5mm IP44 BV2015 - BV2015

MásolásMásolás
TRACON - Kábelbevezető nyitott, gumi D=20,1mm, d=15,5mm IP44 BV2015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 15.5-15.5 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374187244

Sonepar cikkszám

BV2015

Gyártói cikkszám

BV2015

Gyártói típuskód

BV2015

Kábelátmérőhöz:

15.5-15.5 mm

Kivitel:

nyitott

Furatátmérő:

20 mm

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

1.6-1.8 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

20

Teljes hossz:

0 mm

Tömszelence betét:

Nem

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Védettség:

IP44

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Vízálló:

Igen

Menetméret PG:

0

Tűzálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Gáz sűrűség:

Nem

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-90 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Kábelbevezető nyitott, gumi D=20,1mm, d=15,5mm