Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelbevezető nyitott gumi D=6mm d=3mm IP44 SN033376 - BV0603

MásolásMásolás
TRACON - Kábelbevezető nyitott gumi  D=6mm d=3mm IP44 SN033376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - nyitott

  • Tömszelence betét - Nem

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 1-1

  • Furatátmérő - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374187183

Sonepar cikkszám

SN033376

Gyártói cikkszám

BV0603

Gyártói típuskód

BV0603

Kivitel:

nyitott

Tömszelence betét:

Nem

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

1-1

Furatátmérő:

6 mm

Falvastagsághoz:

1.6-1.8 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

6

Menetméret PG:

0

Teljes hossz:

0 mm

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

egyéb

Szín:

fekete

Gáz sűrűség:

Nem

Tűzálló:

Nem

Vízálló:

Igen

Védettség:

IP44

Alkalmazási hőmérséklet:

0-90 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Kábelbevezető nyitott gumi D=6mm d=3mm