Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelbevezető zárt, gumi D=13,9mm, d=10,5mm IP44 BVZ1410 - BVZ1410

MásolásMásolás
TRACON - Kábelbevezető zárt, gumi D=13,9mm, d=10,5mm IP44 BVZ1410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 14 mm

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 0-1

  • Falvastagsághoz - 3.3-3.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374187329

Sonepar cikkszám

BVZ1410

Gyártói cikkszám

BVZ1410

Gyártói típuskód

BVZ1410

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

14 mm

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

0-1

Falvastagsághoz:

3.3-3.5 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

14

Teljes hossz:

0 mm

Tömszelence betét:

Nem

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Védettség:

IP44

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Vízálló:

Igen

Menetméret PG:

0

Tűzálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Gáz sűrűség:

Nem

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-90 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Kábelbevezető zárt, gumi D=13,9mm, d=10,5mm