Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelbevezető zárt, gumi D=20,1mm, d=15,5mm IP44 BVZ2015 - BVZ2015

MásolásMásolás
TRACON - Kábelbevezető zárt, gumi D=20,1mm, d=15,5mm IP44 BVZ2015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 15.5-15.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 0-1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374187336

Sonepar cikkszám

BVZ2015

Gyártói cikkszám

BVZ2015

Gyártói típuskód

BVZ2015

Kábelátmérőhöz:

15.5-15.5 mm

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

20 mm

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

0-1

Falvastagsághoz:

1.6-1.8 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

20

Teljes hossz:

0 mm

Tömszelence betét:

Nem

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Védettség:

IP44

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Vízálló:

Igen

Menetméret PG:

0

Tűzálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Gáz sűrűség:

Nem

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-90 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Kábelbevezető zárt, gumi D=20,1mm, d=15,5mm