TRACON - Kábelkéshez 10 db SK4 trapéz penge SN133038 - BDT06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Penge formája - trapézpenge
Alkalmas - univerzális kés
Szélesség - 0.6 mm
Hosszúság - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374218498
Sonepar cikkszám
SN133038
Gyártói cikkszám
BDT06
Gyártói típuskód
BDT06
Anyag:
egyéb
Penge formája:
trapézpenge
Alkalmas:
univerzális kés
Szélesség:
0.6 mm
Hosszúság:
62 mm
Letörhető pengék:
Igen
Fűrészes él:
Nem
Kábelkéshez 10 db SK4 trapéz penge